Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSD363012SS6 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CSD363012SS6 | CONCEPT(TM) Wall-Mount Type 4x Enclosure, 36" H x 30" W x 12" D, 316L Stainless Steel

  • Réf. fabricant CSD363012SS6
  • PART #408212
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (STAINLESS)
Nema Rating: TYPE 4
Description

For indoor or outdoor applications that require corrosion protection from chemicals and water, CONCEPT(tm) Enclosures feature streamlined styling with an attractive stroked finish and flush quarter-turn latches for secure closure, and are available in solid and window door models.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires