Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSDRP8 | ORION IMAGES

ORION IMAGES | CSDRP8 | HD-SDI Distributor & Repeater 8CH, SMPTE Type, BNC input (HD-SDI), 1ch input, 8ch output, Cable distance to recceiver - 100~150m

  • Réf. fabricant CSDRP8
  • PART #453960
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: REPEATER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires