Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSDTF1014-120 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CSDTF1014-120 | Media Converter Module, RJ48 to 1310 MM Single-Mode Connector, 16 dB Insertion Loss, 6 Watt, 0.86" Width x 5" Depth x 3.4" Height, 1 Lb. Item Weight

  • Réf. fabricant CSDTF1014-120
  • PART #422080
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASEFX
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
Caractéristiques
  • Remote In-Band Management
  • Local or Remote Loopbacks on Copper or Fiber in Software Mode
  • Loopback Switch Facilitates Local Installation
  • Converts the Copper Ports on T1/E1 Devices, Such as a PBX or T1/E1 Router, to Multimode or Single-mode Fiber
  • ch Selectable RJ-48 Connectors for T1 or E1
  • Jitter Attenuators Optimize Bit Error Rate (BER) Performance
  • Network Debug Procedures Make BER Testing More Convenient
  • Built-In Troubleshooting with the Addition of a Selectable TAOS (Transmit All Onesitch on the Fiber and Copper Interfaces Allows
  • Field Upgradeable Firmware
  • LED Provides Alarm Indication Signal (AIS)
  • Can be Used with Fractional T1/E1 Circuits
  • Extend Pri Over Fiber the Network Engineer to Test All T1/E1 Equipment on that Netegment and Ensure the Network Link
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires