Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSJA-1524 | TE-ENERGY

TE-ENERGY | CSJA-1524 | 15Kv In-Line Splice For 750 - 1250 Mcm

  • Réf. fabricant CSJA-1524
  • PART #376328
Heat Shrink/Cold Shrink: COLD SHRINK
Indoor/Outdoor: INDOOR/OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Voltage: 15KV
Description

TE Connectivity's introduces the All-in-One CSJA cold shrinkable joint for 15 kV through 35 kV. It is designed to splice tape shield, wire shield, LC shield, UniShield, JCN and flat strap shielded cables.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires