Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSPC2LG-Q | PANDUIT

PANDUIT | CSPC2LG-Q | Corner Strip, Wiring Duct, 1" (25.4mm) Bend Radius, Pre-cut For 2" Wall Height, Light Gray

  • Réf. fabricant CSPC2LG-Q
  • PART #250233
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: GREY
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

2" Pre-Cut Corner Strip

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires