Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CST115 | PANDUIT

PANDUIT | CST115 | Wire Stripper, plier type

  • Réf. fabricant CST115
  • PART #CST115
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: PLIERS - WIRE STRIPPING
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Wire Stripper, Plier Type, Strips and cuts No. 20 - No. 10 American Wire Gauge (AWG)wire. Lightweight and durable for comfortable long use. Rust resistant coating included to improve durability of tool.

Caractéristiques
  • Strips and cuts #20 - #10 AWG wire
  • Lightweight and durable for comfortable long use
  • Rust resistant coating included to improve durability of tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires