Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CSX23 | DRAKA ELEVATOR CABLES

DRAKA ELEVATOR CABLES | CSX23 | 14-3C+20-8P SHD+4C RG6U TYPE ETT STEEL CTR SUPER-FLEX 60C 300V UL/CSA FT-1

  • Réf. fabricant CSX23
  • PART #4RWC-CSX23
Composite: Yes
Conductor Count: COMPOSITE
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: COMPOSITE
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: DIFFERENT INSULATIONS FOR COMPOSITE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: ELEVATOR
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires