Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-1000 | PANDUIT

PANDUIT | CT-1000 | Controlled cycle Crimp Tool With trapezoid profile for #20,14 AWG (0.50,2.5mm) Insulated continuously molded ferrules on Strips Also cuts And Strips Wire

  • Réf. fabricant CT-1000
  • PART #372236
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: PLASTIC
Product Type: PLIERS - WIRE CRIMPING
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Innovative rapid load design utilizes continuously molded ferrules to significantly reduce installation time
  • Controlled cycle tool cuts, strips, and crimps wire to maximize efficiency
  • Adjustable die setting allows termination of all Panduit #20 - 14 AWG continuously molded ferrules with a single tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires