Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-1003 | PANDUIT

PANDUIT | CT-1003 | Ferrule Crimp Tool, Controlled Cycle, Trapezoid Profile, For Panduit #22 to 8 AWG (0.50 -10.0mm2) Insulated And Non-Insulated Ferrules And #22 to #10 AWG (0.50 - 6.0mm2) Insulated Twin Wire Ferrules, Green

  • Réf. fabricant CT-1003
  • PART #325115
Copper Type: CRIMP
Type: COPPER
Description

Controlled cycle crimp tool with trapezoid profile for Panduit #22 û 8 AWG (0.50 û10.0mm) insulated and non-insulated ferrules and #22 û 10 AWG (0.50 û 6.0mm) insulated twin wire ferrules.

Caractéristiques
  • Specifically designed for the installation of Pan-Term(TM) Ferrules
  • Controlled cycle mechanism assures high quality, consistent terminations
  • Ergonomic tool design assures operator comfort, safety, and performance
  • Multi-position locator facilitates a high quality repeatable crimp
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires