Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-1525 | PANDUIT

PANDUIT | CT-1525 | Crimp Tool, For Panduit #26 To #22 AWG Insulated Terminals And Splices, #22 To #10 AWG Fully Insulated Disconnects And Insulated Parallel Splices And #22 To #14 AWG Barrel Insulated Disconnects, Steel Frame With Black Oxide Finish, Green

  • Réf. fabricant CT-1525
  • PART #325113
Copper Type: CRIMP
Type: COPPER
Caractéristiques
  • Specifically designed for the installation of Pan-Term(TM) terminals, disconnects, and splices
  • Controlled cycle mechanism assures high quality, consistent terminations
  • Ergonomic tool design assures operator comfort, safety, and performance
  • Polypropylene handles provide chemical resistance and a cushioned, non-slip grip
  • Multiple position locator facilitates a high quality repeatable crimp
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires