Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-160 | PANDUIT

PANDUIT | CT-160 | Crimp Tool, For Panduit #22 To #10 AWG Insulated And Non-Insulated Terminals Disconnects And Splices, Steel Frame With Black Oxide Finish, Green Handles

  • Réf. fabricant CT-160
  • PART #CT-160
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: PLIERS - WIRE CRIMPING
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Crimps most Panduit #22 - #10 AWG insulated and non-insulated terminals disconnects and splices. Cuts three U.S. and three metric screw sizes. Cuts and strips wire. Has insulation closure pocket.

Caractéristiques
  • Installer controlled crimp
  • Available with wire stripping and cutting features
  • Plier type crimp for #22 thru #10 insulated and non-insulated terminal products
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires