Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-1701 | PANDUIT

PANDUIT | CT-1701 | Contour Crimp Crimping Tool, controlled cycle, 5-position rotating die

  • Réf. fabricant CT-1701
  • PART #CT-1701
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: PLIERS - WIRE CRIMPING
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Crimps Panduit #10 - 2 AWG non-insulated large gauge ring terminals (P series), #12 - 4 AWG non-insulated heavy duty ring terminals (P series), #14 - 10 AWG copper code conductor lugs, and 4mm2 - 6mm2 copper metric lugs. Includes 5-position, rotating die.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires