Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-5000 | SCHLAGE

SCHLAGE | CT-5000 | CT-5000 OFFLINE,5000 USERS,W/15FT USB

  • Réf. fabricant CT-5000
  • PART #CS468340
: -----
: 12/24DC
: 2
: 2000+
: INDOOR
: MULTICONT
: SURFBOX
: WIEGAND
: XP/VSTA/7
Environmental: INDOOR
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Interface: WIEGAND
Mounting: SURFACE MOUNT WITH BOX
Number of Readers: 2
Number of Users: MORE THAN 2000
Product Type: MULTICOMM CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Software Platform: WINDOWS XP, VISTA, 7
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires