Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-550CH | PANDUIT

PANDUIT | CT-550CH | Hydraulic Crimp Head, For #22 To #10 AWG Insulated Terminals And Splices, Steel

  • Réf. fabricant CT-550CH
  • PART #PAN-CT-550CH
Copper Type: CRIMP
Fiber Type: CRIMP
Type: COPPER
Caractéristiques
  • Quickly crimps a variety of loose piece terminals in a variety of wire sizes for medium volume production
  • Versatile interchangeable crimping heads let you switch terminal types quickly to meet changing production requirements; This tool, when used with only four crimp heads, can crimp a full range of # 26- #10 AWG insulated and non-insulated terminal products
  • Portable - the small size, ease of bench mounting and quick pneumatic connection allow the tool to be moved from one work station to another or to the work itself
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires