Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-720 | PANDUIT

PANDUIT | CT-720 | Die Type, Manual, Crimping Tool Installs #8 AWG - 500 kcmil Pan-Lug(TM)Compression Connectors

  • Réf. fabricant CT-720
  • PART #CT-720
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: PLIERS - WIRE CRIMPING
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Manual Crimping Tool, Heavy Duty, Die Type

Caractéristiques
  • High quality, durable tool construction provides long term dependability
  • Develops 6 tons of crimping force, crimps copper compression lugs and splices up to 500 kcmil
  • Provides UL Listed and CSA Certified connections on PANDUIT copper and aluminum lugs, splices, and insulated terminals
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires