Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-980CH | PANDUIT

PANDUIT | CT-980CH | Crimp Head, Remote Hydraulic, Uni-Die Dieless, Terminates Copper Compression Lugs and Splices For #4 AWG - 750 kcmil, 1.46" Jaw Opening, 10.5" L x 5.3" W, Includes Steel Tool Case

  • Réf. fabricant CT-980CH
  • PART #PAN-CT-980CH
Copper Type: CRIMP
Type: COPPER
Caractéristiques
  • Dieless crimping tool design eliminates purchase or lost crimping dies, saves cost
  • Develops 6.2 tons of crimping force when used with 10,000 psi hydraulic pump and hose, crimps copper compression lugs and splices up to 750 kcmil
  • Incorporates Parker type quick-connect fittings to ease installation and save time
  • Provides UL Listed and CSA Certified connections on PANDUIT(TM) Pan-Lug(TM) Copper Lugs and Splices
  • Provides UL Listed and CSA Certified wire range-taking capability on PANDUIT(TM) Pan-Lug(TM) Copper Lugs and Splices, minimizes connector inventory and saves cost
  • Flip-top crimp head design allows easy loading of splices, saves time
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires