Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-A-SC-SC-20 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT-A-SC-SC-20 | CT Coupler, Angled, Dual, SC Ivory

  • Réf. fabricant CT-A-SC-SC-20
  • PART #162784
Color: IVORY
Fiber Type: SINGLE-MODE / MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 1
Termination: SC
Description

The CT fiber coupler line consists of MT-RJ, LC, SC, ST and SC/ST hybrid adapters available in 2 and 4 fiber versions. Angled versions are available with our patented gravity-feed design for controlling the bend radius of fiber cables at the work area. All fiber adapters are "universal" to support either multimode or single-mode fiber connections.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires