Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-C5-C5-20 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT-C5-C5-20 | Copper, Outlet, CT, UTP, Category 5e, Dual Port, RJ45, Angled, Ivory, Punch down, T568A/B

  • Réf. fabricant CT-C5-C5-20
  • PART #214574
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Family: CT COUPLER
Market Name: VISION
Number of Ports: 2
Sub Family: CT5E JACKS
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

The engineering innovations used in the design of the CT 5e couplers ensure full-featured, end-to-end category 5e connectivity. The couplers feature universal T568A/B wiring and comply fully with all applicable ISO and TIA specifications for all pair combinations.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires