Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-FMT-16 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT-FMT-16 | Fiber Management Tray For 1RMS CT Or Mx Panels

  • Réf. fabricant CT-FMT-16
  • PART #249161
Connectorized Fibers: 16
Loaded: UNLOADED
Spliced Fibers: 48
Type: ACCESSORY
Description

The Siemon Fiber Management Tray (FMT) is an economical solution for managing fiber cable slack and splice trays. The management tray has been designed to easily retrofit any standard 1 RMS CT or MAX Series Patch Panel and can organize up to 48 fibers. The tray is only 254mm (10 in.) deep, allowing it to readily fit into cabinet enclosures. Each enclosure can accept up to two fiber splice trays.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires