Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-MFP-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT-MFP-02 | CT Modular Furniture Adapter, Fits 1.35 in. X 2.65 in. Opening, White

  • Réf. fabricant CT-MFP-02
  • PART #153563
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 1
Description

The CT modular furniture adapter will accept any CT coupler and snaps directly into communication outlet openings in most major modular furniture systems, including Steelcase, Hon Industries, Haworth and Kimball.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires