Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-MMO-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT-MMO-02 | CT Multi Media Outlet, White

  • Réf. fabricant CT-MMO-02
  • PART #170582
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 12
Description

This low-profile multi-user/multimedia surface mount box is unsurpassed in features and flexibility, and is ideal for use as a multi-user telecommunications outlet assembly (MUTOA) as specified in ANSI/TIA/EIA-568-B.1. It provides storage area for up to 12m (39.4 ft.) of buffered optical fiber cable using our optional fiber management tray and at least 2m (6.6 ft.) of 4-pair twisted pair cable in the base, while maintaining a minimum bend radius of 30mm (1.2 in.).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires