Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-U3-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT-U3-02 | 1-PORT MOD JACK 110 6W6P UTP USOC FLAT COUPLER WHITE

  • Réf. fabricant CT-U3-02
  • PART #212553
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Termination: 110
Vendor No.: CT-U3-02
Wiring: 3-Pair, USOC
Wiring: USOC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires