Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT-V900-ANB | CDVI AMERICAS

CDVI AMERICAS | CT-V900-ANB | 2-DOOR CONTROLLER W/O BOX

  • Réf. fabricant CT-V900-ANB
  • PART #379164
Environmental: INDOOR
Interface: RS485
Number of Readers: 2
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires