Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT4-BOX-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT4-BOX-02 | Surface Mount Box, Single Gang, White

  • Réf. fabricant CT4-BOX-02
  • PART #149462
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Description

These boxes offer a surface mounting option for MAX or CT single and double gang faceplates. These boxes are perfect for installations where the work area outlet cannot be recessed into a wall or floor box. The boxes are also compatible with our stand-off rings if extra depth is required behind the faceplate. Mounting hardware not included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires