Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT4-FP-SS | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT4-FP-SS | CT Single Gang Faceplate For 2 CT Couplers, SS

  • Réf. fabricant CT4-FP-SS
  • PART #162783
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
_Color: Stainless Steel
Description

Stainless Steel CT Faceplates are available in single, double and triple gang configurations.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires