Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT4-RING-100-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | CT4-RING-100-02 | CT Standoff Ring, Single Gang 1.0 in., 25.4MM, White

  • Réf. fabricant CT4-RING-100-02
  • PART #222897
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Description

Stand-off rings are a mounting option for installations that need extra depth behind the faceplate. They are compatible with both MAX and CT faceplates. The 25.4mm (1.00 in.) ring is especially useful to ensure the proper bend radius for optical fiber or other multimedia applications (faceplate not included).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires