Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CT50175ID2L | BURNDY

BURNDY | CT50175ID2L | Natural Nylon 6/6 Cable Tie with Double Head ID, 1.75" Max. Bundle Diameter, 50 Lbs, 8" Long, 0.18" Wide

  • Réf. fabricant CT50175ID2L
  • PART #CT50175ID2L
Cable Tie Diameter: 8"
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires