Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CTAPF10-16-C | PANDUIT

PANDUIT | CTAPF10-16-C | Copper Compression CTAPs, Thin Wall, #14, #10 AWG Run, #16, #12 AWG Tap, Pack of 100

  • Réf. fabricant CTAPF10-16-C
  • PART #CTAPF10-16-C
Copper Conductor Size Main Size AWG/kcmil: 14, 12, 10
Copper Conductor Size Tap Size AWG/kcmil: 16-14, 6-14, 14
Length (in.): 0.41
_Color Code: Red
Description

C-Type copper thin wall compression tap, type CTAPF.

Caractéristiques
  • For copper-to-copper tapping, splicing or pigtailing
  • Wide wire range-taking capability minimizes inventory requirements
  • Color-coded for proper crimp die selection
  • Ribbed design provides high strength
  • Made from high conductivity wrought copper
  • UL Lid and CSA Certified to 600 V and temperature rated to 90C when crimped with PANDUIT and specified competitor crimping tools and dies
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires