Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CTHD2222 | ORTRONICS

ORTRONICS | CTHD2222 | C-Type Compression Tap

  • Réf. fabricant CTHD2222 | OR-CTHD2222
  • PART #665824
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: COMPRESSION TAPS
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Conductor Run: #2 Stranded - #2 Solid
  • Conductor Tap: #2 Stranded - #2 Solid
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires