Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CTIDT15 | PANDUIT

PANDUIT | CTIDT15 | Cabinet Top Air Sealing Fiber Optic Fitting

  • Réf. fabricant CTIDT15
  • PART #PAN-CTIDT15
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Used to transition 1.5" (38mm) diameter slit corrugated tubing directly into a 3" x 8" or 3" x 5" cabinet top opening. Split design allows easy access to add or remove cables. Fitting minimizes hot air bypass around tubing to improve cooling of network equipment and reduce energy costs. For use with both Net-SERV and Net-Access(TM) Cabinets. Requires cabinet top cable protection bezel to be installed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires