Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CTL-1 | AMPHENOL

AMPHENOL | CTL-1 | Hex crimp tool with dies

  • Réf. fabricant CTL-1
  • PART #140497
Coaxial: 58/59/62
RF Coax Type: CRIMPER
Type: RF/COAX
Vendor No.: CLT-1
Description

TERM TYPE LEGEND H-C-C = Hex Crimp Center Contact and Braid O-C-C = "O" Crimp Center Contact and Braid H-C = Captive Center Contact and Braid * 10BASE-2 IEEE 802.3

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires