Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CTNBZL6X6 | PANDUIT

PANDUIT | CTNBZL6X6 | Net-Access Cabinet Top Cable Protection Bezel for 6.5" x 6.5" Opening, Black

  • Réf. fabricant CTNBZL6X6
  • PART #PAN-CTNBZL6X6
Airflow/Thermal Mgt Type: VED/CHIMNEYS
Color: BLACK
Type: PANELS
Description

Net-Access Cabinet Top Cable Protection Bezel for 6.5" x 6.5" Opening

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires