Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CTP-9-750-0-C | ABB

ABB | CTP-9-750-0-C | Heavy Duty Cable Tie for Use in the Utility and Construction Industries, Black polyamide (nylon 6.6), Length of 760mm (30 inches), width of 9mm (0.35 inches), thickness of 2.4mm (0.09 inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 pounds)

  • Réf. fabricant CTP-9-750-0-C
  • PART #623592
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires