Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CTR HUNG CLP | B-LINE

B-LINE | CTR HUNG CLP | Flextray Center Hung Clip For 2"Hx4"W or 2"Hx6"W Flextray

  • Réf. fabricant CTR HUNG CLP | 66251626696
  • PART #174370
Components: HARDWARE
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Use for light duty cabling applications
  • For use with 1-1/2" (38mm) & 2" (51mm) deep tray with 4" (100mm) and 6" (150mm) widths
  • Built-in hold down tab
  • Accepts 1/4" threaded rod
  • Threaded rod and nuts sold separately
  • Finish: GS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires