Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CUEFRT8F03STB1 | PANDUIT

PANDUIT | CUEFRT8F03STB1 | EOR Frame, Roof Section Style, 42/45 RU, 3ft. (900mm) Aisle,black

  • Réf. fabricant CUEFRT8F03STB1
  • PART #699546
Color: BLACK
Panel Location: TOP
Type: PANELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires