Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CUFMB24BL | PANDUIT

PANDUIT | CUFMB24BL | 24 Port UnderFloor Consolidation Box

  • Réf. fabricant CUFMB24BL
  • PART #272155
Color: BLACK
Location: FLOOR-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
Caractéristiques
  • Suitable for wall mount and underfloor applications
  • UL 2043 approved for use in air-handling spaces for copper applications
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Supplied with cable management accessories
  • Optional fiber conversion kit available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires