Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CUTBPR0610HBN1 | PANDUIT

PANDUIT | CUTBPR0610HBN1 | OM3 12-Fiber Total, Standard Loss, LC Duplex Adapter (color And Split Sleeve Dictated By Fiber Type), Modified Method A (flipped-pairs)

  • Réf. fabricant CUTBPR0610HBN1
  • PART #666822
Color: BLACK
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires