Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC130R2.5 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC130R2.5 | Mini B&W Weatherproof Bullet Camera, 2.5 mm Lens

  • Réf. fabricant CVC130R2.5
  • PART #553187
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 420 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Includes mounting bracket
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • Outputs/connection- BNC - video output, power - DC jack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires