Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC320WP12 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC320WP12 | B&W Waterproof Bullet Camera with 8 IR LEDs Sunshield 60 ft. Cable, 12 mm Lens

  • Réf. fabricant CVC320WP12
  • PART #553190
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 420 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Completely waterproof with underwater operation capabilities to a maximum depth of 90 ft
  • Nitrogen filled housing protects internal components
  • Clip-on sunshield and mounting bracket included
  • 850 nm IR LED wavelength
  • Internal synchronization
  • 2:1 Interlace
  • EIA standard 525 TV lines 60 fields/sec scanning system
  • Outputs/connection- BNC - video, Power - DC jack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires