Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5100BPVF | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5100BPVF | Weather-resistant Bullet Cameras with PIR Sensor, White LEDs with 2.8-12 mm Auto Iris Vari-focal Lens, Grey Housing

  • Réf. fabricant CVC5100BPVF
  • PART #450187
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HADII(TM) CCD
  • 600 TV lines resolution
  • True Day/Night capability
  • Digital DeterrentTM): white LEDs are turned on when motion is triggered
  • 24 IR LEDs and 6 white LEDs
  • Digital image stabilization
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires