Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5100BPVFW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5100BPVFW | Weather-resistant Bullet Cameras with PIR Sensor, White LEDs, White Housing

  • Réf. fabricant CVC5100BPVFW
  • PART #553196
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • True Day/Night capability
  • Digital Deterrent - White LEDs are turned on when motion is triggered
  • 24 IR LEDs and 6 white LEDs
  • Digital image stabilization
  • 850 nm IR LED wavelength
  • High / Low / Off AGC
  • BLC/HLC/Off backlight compensation
  • On/Offel adjustable) sharpness
  • On/Off (12 programmable zones) privacy masking
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • NTSC TV system
  • Day/Night - Color/BW/Auto
  • Auto/Off (selectable x2 - x512) sense-up
  • On/Off (8 programmable zones) m detection
  • On/Off (1x - 16x) digital zoom
  • On/Off Digital Image Stabilization (DIS), On/Off flip/mirror
  • On/Off (level adjustable) SSDR, On/Off (level adjustable) 3DNR
  • -4 to 140 deg F storage temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires