Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5300DPVF | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5300DPVF | Weather-resistant Dome/Turret Cameras with PIR Sensor, White LEDs, 2.8 -12 mm DC Auto Iris Vari-focal Lens, Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant CVC5300DPVF
  • PART #450185
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD II(TM) CCD
  • 600 lines of resolution
  • 0.15 Lux, 0.00002 Lux (IR LEDs on)
  • Digital DeterrentTM)
  • PIR activated white LEDs
  • IR range up to 65 ft.
  • Digital image stabilization
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires