Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5300DPVFW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5300DPVFW | Weather-resistant, Dome/Turret Cameras with PIR Sensor, White LEDs

  • Réf. fabricant CVC5300DPVFW
  • PART #553203
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Digital Deterrent
  • PIR activated white LEDs
  • Digital image stabilization
  • Full OSD operation
  • 3-axis wall or ceiling mount
  • weather-resistant operation
  • 850 nm IR LED wavelength
  • High / Low / Off AGC
  • BLC/HLC/Off backlight compensation
  • On/Off adj
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires