Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5400DPVF | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5400DPVF | W-5 Vandal Dome PIR Sensor Weatherproof Camera, DC Auto Iris VF Lens 5mm-50mm

  • Réf. fabricant CVC5400DPVF
  • PART #450186
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires