Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5835DNVW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5835DNVW | Intense-IR Series Vandal Dome Camera, DC Auto Iris Vari-focal Lens 2.8-12 mm,White Version

  • Réf. fabricant CVC5835DNVW
  • PART #450231
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD II(TM) CCD
  • 3DNR (sense-up) - sharp image under ultra low light level
  • Intense-IR Function - no saturation image, vivid image
  • Defect Function - elimination of white spots
  • HSBLC (High Light Suppression BLC)
  • Privacy zone
  • ICR - removable IR cut filter
  • Convenient On-Screen Display (OSD) function controls
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • IP66 compliant
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires