Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5845DNVW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5845DNVW | Intense-IR Series Series Weather-resistant Color Day/Night Dome/Turret Cameras, White Housing with 2.8-12 mm, White Housing

  • Réf. fabricant CVC5845DNVW
  • PART #450249
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.8-12 mm DC auto iris vari-focal lens
  • 1/3 in. Sony Super HAD II(TM) CCD
  • 600 lines of resolution
  • 0.000006 Lux (IR LEDs on)
  • Intense-IR Function - no saturation, vivid image
  • 3D-DNR (Sense-up) - sharp image under ultra low light level
  • IR range up to 9.
  • Full OSD operation
  • 3-axis wall or ceiling mount
  • Weather-resistant
  • IP66 compliant
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires