Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC5915DNV | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC5915DNV | Intense-IR Series Hood Bullet Camera, DC Auto Iris Vari-focal Lens 5-50 mm Grey Version

  • Réf. fabricant CVC5915DNV
  • PART #450228
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD II(TM) CCD
  • 600 TV lines of resolution
  • True Day/Night compatibilty
  • 3DNR - sharp image under ultra low light level
  • Intense-IR function - non-saturated, vivid image
  • Defect function - elimination of white spots
  • HSBLC (High Light Suppression BLC)
  • Privacy zone
  • Two heaters to stop condensation
  • Third-Generation DSP chip
  • ICR - removable IR cut filter
  • Full OSD operation
  • 32x digital zoom
  • External control rings for easy focus and distance adjustment
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires