Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC605CM | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC605CM | Corner Mount Color Camera with 3.6 mm Lens - Optional Lenses Available

  • Réf. fabricant CVC605CM
  • PART #231454
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 420 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 90º corner mount camera
  • Perfect for elevators, hallways, etc.
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires