Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC605CM6 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC605CM6 | Color Corner Mount Camera, Stainless Steel Housing, 6 mm Lens

  • Réf. fabricant CVC605CM6
  • PART #553218
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 976 X 494
Signal Process: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires