Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC6146SCSFFW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC6146SCSFFW | Indoor SCS Focus Free Dome Camera, White Housing, 2.8-10 mm Motorized Lens, 12 V DC, on Board Control

  • Réf. fabricant CVC6146SCSFFW
  • PART #553230
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 768 X 494
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal/Line lock synchronization
  • BLC/HSBLC/Off backlight compensation
  • Off/Auto (selectable limit x2 - x256) sense-up
  • High / Middle / Low / Off AGC
  • On/Off (1-100 level adjustable) 3DNR
  • On/Off (4 zone) motion deton
  • On/Off (8 zone) privacy
  • Off/Mirror/V-Flip/Rotate Mirror
  • On/Off freeze
  • 0 - 31 ft (level adjustable) sharpness
  • Day/Night - Color/BW/Auto
  • On (32x)/Off digital zoom
  • 256 points defect compensation
  • -4 to 140 deg F storage temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires